€ 5,16/ stukexcl. btw
€ 6,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,16 | - |
25+ | € 4,28 | 17.13% |
50+ | € 3,83 | 25.78% |
100+ | € 3,52 | 31.86% |
250+ | € 3,26 | 36.83% |
500+ | € 3,09 | 40.15% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 025.030 DU-B |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |