€ 4,40/ stukexcl. btw
€ 5,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,40 | - |
25+ | € 3,66 | 16.85% |
50+ | € 3,26 | 25.92% |
100+ | € 2,99 | 31.97% |
250+ | € 2,78 | 36.72% |
500+ | € 2,64 | 39.96% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 025.025 DU-B |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |