€ 3,64/ stukexcl. btw
€ 4,40incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,64 | - |
25+ | € 3,02 | 16.97% |
50+ | € 2,69 | 26.11% |
100+ | € 2,47 | 32.11% |
250+ | € 2,28 | 37.34% |
500+ | € 2,19 | 39.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 025.020 DU-B |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |