Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 25 mm As-Ø, 28 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12440177
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,88/ stukexcl. btw

€ 3,48incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,88

-

25+

€ 2,38

17.49%

50+

€ 2,12

26.40%

100+

€ 1,95

32.34%

250+

€ 1,81

37.29%

500+

€ 1,74

39.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 025.015 DU-B
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
25 mm
D
28 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij