€ 2,40/ stukexcl. btw
€ 2,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,40 | - |
25+ | € 2,00 | 17.00% |
50+ | € 1,79 | 25.69% |
100+ | € 1,64 | 31.62% |
250+ | € 1,52 | 36.76% |
500+ | € 1,45 | 39.53% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 025.012 DU-B |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |