€ 4,99/ stukexcl. btw
€ 6,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,99 | - |
25+ | € 4,16 | 16.57% |
50+ | € 3,71 | 25.71% |
100+ | € 3,40 | 31.81% |
250+ | € 3,16 | 36.57% |
500+ | € 2,99 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 024.030 DU-B |
Asdiameter | 24 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 24 mm |
D | 27 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |