€ 3,52/ stukexcl. btw
€ 4,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,52 | - |
25+ | € 2,93 | 16.76% |
50+ | € 2,61 | 25.68% |
100+ | € 2,40 | 31.62% |
250+ | € 2,23 | 36.49% |
500+ | € 2,12 | 39.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 024.020 DU-B |
Asdiameter | 24 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 24 mm |
D | 27 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |