€ 4,68/ stukexcl. btw
€ 5,66incl. btw
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,68 | - |
25+ | € 3,88 | 17.24% |
50+ | € 3,47 | 25.96% |
100+ | € 3,18 | 32.05% |
250+ | € 2,95 | 37.12% |
500+ | € 2,80 | 40.16% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 022.030 DU-B |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 22 mm |
D | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |