€ 3,04/ stukexcl. btw
€ 3,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,04 | - |
25+ | € 2,52 | 17.19% |
50+ | € 2,26 | 25.62% |
100+ | € 2,07 | 31.88% |
250+ | € 1,93 | 36.56% |
500+ | € 1,83 | 39.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 022.018 DU-B |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 18 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 22 mm |
D | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |