Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 22 mm As-Ø, 25 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12440153
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,61/ stukexcl. btw

€ 3,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,61

-

25+

€ 2,19

16.36%

50+

€ 1,95

25.45%

100+

€ 1,79

31.64%

250+

€ 1,66

36.36%

500+

€ 1,57

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 022.015 DU-B
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
22 mm
D
25 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij