Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 20 mm As-Ø, 23 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12440149
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 4,35/ stukexcl. btw

€ 5,26incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,35

-

25+

€ 3,61

17.03%

50+

€ 3,21

26.20%

100+

€ 2,95

32.31%

250+

€ 2,74

37.12%

500+

€ 2,61

39.96%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 020.030 DU-B
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
20 mm
D
23 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij