€ 3,71/ stukexcl. btw
€ 4,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,71 | - |
25+ | € 3,09 | 16.67% |
50+ | € 2,76 | 25.64% |
100+ | € 2,52 | 32.05% |
250+ | € 2,36 | 36.41% |
500+ | € 2,23 | 39.74% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 020.025 DU-B |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |