€ 3,09/ stukexcl. btw
€ 3,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,09 | - |
25+ | € 2,57 | 16.92% |
50+ | € 2,28 | 26.15% |
100+ | € 2,09 | 32.31% |
250+ | € 1,95 | 36.92% |
500+ | € 1,85 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 020.020 DU-B |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |