Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 20 mm As-Ø, 23 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12440141
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,47/ stukexcl. btw

€ 2,99incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,47

-

25+

€ 2,04

17.31%

50+

€ 1,83

25.77%

100+

€ 1,66

32.69%

250+

€ 1,55

37.31%

500+

€ 1,47

40.38%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 020.015 DU-B
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
20 mm
D
23 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij