Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 2 mm As-Ø, 3.5 mm Buiten-Ø, 3 mm WD

  • ERIKS:12439980
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 0,65/ stukexcl. btw

€ 0,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,65

-

25+

€ 0,52

19.12%

50+

€ 0,48

26.47%

100+

€ 0,43

33.82%

250+

€ 0,41

36.76%

500+

€ 0,38

41.18%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 002.003 DU-B
Asdiameter
2 mm
Buitendiameter
3.5 mm
Breedte
3 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
2 mm
D
3.5 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij