Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 18 mm As-Ø, 20 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12440136
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 3,31/ stukexcl. btw

€ 4,01incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,31

-

25+

€ 2,76

16.67%

50+

€ 2,45

25.86%

100+

€ 2,26

31.61%

250+

€ 2,09

36.78%

500+

€ 2,00

39.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 018.025 DU-B
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
18 mm
D
20 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij