€ 2,76/ stukexcl. btw
€ 3,34incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,76 | - |
25+ | € 2,28 | 17.24% |
50+ | € 2,04 | 25.86% |
100+ | € 1,88 | 31.72% |
250+ | € 1,74 | 36.90% |
500+ | € 1,66 | 39.66% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 018.020 DU-B |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 18 mm |
D | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |