Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 17 mm As-Ø, 19 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12440125
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,66/ stukexcl. btw

€ 3,22incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,66

-

25+

€ 2,21

16.79%

50+

€ 1,98

25.71%

100+

€ 1,81

32.14%

250+

€ 1,66

37.50%

500+

€ 1,60

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 017.020 DU-B
Asdiameter
17 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
17 mm
D
19 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij