Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 17 mm As-Ø, 19 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12440122
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,14

-

25+

€ 1,79

16.44%

50+

€ 1,57

26.67%

100+

€ 1,45

32.00%

250+

€ 1,36

36.44%

500+

€ 1,28

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 017.015 DU-B
Asdiameter
17 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
17 mm
D
19 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij