Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 16 mm As-Ø, 18 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12440111
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,04/ stukexcl. btw

€ 2,47incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,04

-

25+

€ 1,71

16.28%

50+

€ 1,52

25.58%

100+

€ 1,41

31.16%

250+

€ 1,28

37.21%

500+

€ 1,24

39.53%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 016.015 DU-B
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
16 mm
D
18 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij