€ 1,76/ stukexcl. btw
€ 2,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,76 | - |
25+ | € 1,45 | 17.30% |
50+ | € 1,31 | 25.41% |
100+ | € 1,19 | 32.43% |
250+ | € 1,12 | 36.22% |
500+ | € 1,05 | 40.54% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 016.012 DU-B |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 16 mm |
D | 18 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |