€ 1,57/ stukexcl. btw
€ 1,90incl. btw
115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,57 | - |
25+ | € 1,31 | 16.36% |
50+ | € 1,17 | 25.45% |
100+ | € 1,07 | 31.52% |
250+ | € 0,98 | 37.58% |
500+ | € 0,93 | 40.61% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 016.010 DU-B |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 10 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 16 mm |
D | 18 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |