€ 2,42/ stukexcl. btw
€ 2,93incl. btw
120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,42 | - |
25+ | € 2,02 | 16.47% |
50+ | € 1,81 | 25.49% |
100+ | € 1,66 | 31.37% |
250+ | € 1,55 | 36.08% |
500+ | € 1,47 | 39.22% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 015.020 DU-B |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 15 mm |
D | 17 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |