Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 15 mm As-Ø, 17 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12440087
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,98/ stukexcl. btw

€ 2,40incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,98

-

25+

€ 1,64

16.83%

50+

€ 1,45

26.44%

100+

€ 1,33

32.69%

250+

€ 1,24

37.50%

500+

€ 1,19

39.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 015.015 DU-B
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
15 mm
D
17 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij