Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 15 mm As-Ø, 17 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12440083
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,50/ stukexcl. btw

€ 1,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,50

-

25+

€ 1,26

15.82%

50+

€ 1,12

25.32%

100+

€ 1,03

31.65%

250+

€ 0,95

36.71%

500+

€ 0,90

39.87%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 015.010 DU-B
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
15 mm
D
17 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij