€ 2,33/ stukexcl. btw
€ 2,82incl. btw
120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,33 | - |
25+ | € 1,93 | 17.14% |
50+ | € 1,71 | 26.53% |
100+ | € 1,60 | 31.43% |
250+ | € 1,47 | 36.73% |
500+ | € 1,41 | 39.59% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 014.020 DU-B |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 14 mm |
D | 16 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |