€ 1,88/ stukexcl. btw
€ 2,27incl. btw
156 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,88 | - |
25+ | € 1,57 | 16.67% |
50+ | € 1,41 | 25.25% |
100+ | € 1,28 | 31.82% |
250+ | € 1,19 | 36.87% |
500+ | € 1,14 | 39.39% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 014.015 DU-B |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 14 mm |
D | 16 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |