€ 1,62/ stukexcl. btw
€ 1,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,62 | - |
25+ | € 1,36 | 15.88% |
50+ | € 1,22 | 24.71% |
100+ | € 1,12 | 30.59% |
250+ | € 1,03 | 36.47% |
500+ | € 0,98 | 39.41% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 014.012 DU-B |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 14 mm |
D | 16 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |