€ 1,45/ stukexcl. btw
€ 1,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,45 | - |
25+ | € 1,22 | 16.34% |
50+ | € 1,07 | 26.14% |
100+ | € 1,00 | 31.37% |
250+ | € 0,93 | 35.95% |
500+ | € 0,88 | 39.22% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 014.010 DU-B |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 10 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 14 mm |
D | 16 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |