€ 2,21/ stukexcl. btw
€ 2,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,21 | - |
25+ | € 1,83 | 17.17% |
50+ | € 1,64 | 25.75% |
100+ | € 1,50 | 32.19% |
250+ | € 1,41 | 36.48% |
500+ | € 1,33 | 39.91% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 013.020 DU-B |
Asdiameter | 13 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 13 mm |
D | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |