Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 12 mm As-Ø, 14 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:12440041
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,19

-

25+

€ 1,00

16.00%

50+

€ 0,88

25.60%

100+

€ 0,81

32.00%

250+

€ 0,76

36.00%

500+

€ 0,71

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 012.008 DU-B
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
12 mm
D
14 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij