€ 2,50/ stukexcl. btw
€ 3,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,50 | - |
25+ | € 2,07 | 17.11% |
50+ | € 1,85 | 25.86% |
100+ | € 1,69 | 32.32% |
250+ | € 1,57 | 37.26% |
500+ | € 1,50 | 39.92% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 012.025 DU-B |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |