€ 2,12/ stukexcl. btw
€ 2,57incl. btw
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,12 | - |
25+ | € 1,76 | 17.04% |
50+ | € 1,57 | 26.01% |
100+ | € 1,43 | 32.74% |
250+ | € 1,33 | 37.22% |
500+ | € 1,26 | 40.36% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 012.020 DU-B |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |