Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 12 mm As-Ø, 14 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12440050
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,74

-

25+

€ 1,43

18.03%

50+

€ 1,28

26.23%

100+

€ 1,17

32.79%

250+

€ 1,09

37.16%

500+

€ 1,05

39.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 012.015 DU-B
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
12 mm
D
14 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij