Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 100 mm As-Ø, 105 mm Buiten-Ø, 80 mm WD

  • ERIKS:12440389
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 47,17/ stukexcl. btw

€ 57,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,17

-

25+

€ 39,14

17.02%

50+

€ 34,89

26.02%

100+

€ 32,06

32.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 100.080 DU-B
Asdiameter
100 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
80 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
100 mm
D
105 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij