Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 10 mm As-Ø, 12 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:12440027
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,09/ stukexcl. btw

€ 1,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,09

-

25+

€ 0,90

17.39%

50+

€ 0,81

26.09%

100+

€ 0,76

30.43%

250+

€ 0,69

36.52%

500+

€ 0,67

39.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 010.008 DU-B
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
10 mm
D
12 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij