€ 0,90/ stukexcl. btw
€ 1,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,90 | - |
25+ | € 0,76 | 15.79% |
50+ | € 0,67 | 26.32% |
100+ | € 0,62 | 31.58% |
250+ | € 0,57 | 36.84% |
500+ | € 0,55 | 38.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 010.005 DU-B |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 5 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 10 mm |
D | 12 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |