€ 1,36/ stukexcl. btw
€ 1,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,36 | - |
25+ | € 1,14 | 16.08% |
50+ | € 1,00 | 26.57% |
100+ | € 0,93 | 31.47% |
250+ | € 0,86 | 37.06% |
500+ | € 0,84 | 38.46% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 010.012 DU-B |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 10 mm |
D | 12 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |