€ 1,24/ stukexcl. btw
€ 1,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,24 | - |
25+ | € 1,03 | 16.92% |
50+ | € 0,90 | 26.92% |
100+ | € 0,84 | 32.31% |
250+ | € 0,79 | 36.15% |
500+ | € 0,74 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 010.010 DU-B |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 10 mm |
D | 12 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |