€ 189,08/ stukexcl. btw
€ 228,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 189,08 | - |
10+ | € 159,98 | 15.39% |
25+ | € 142,55 | 24.61% |
50+ | € 130,91 | 30.76% |
100+ | € 122,17 | 35.39% |
250+ | € 116,36 | 38.46% |
500+ | € 110,53 | 41.54% |
1000+ | € 107,64 | 43.07% |
2500+ | € 104,72 | 44.62% |
5000+ | € 101,82 | 46.15% |
10000+ | € 98,90 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 090/110 X 080 |
Asdiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 80 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 90 mm |
D | 110 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |