Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 90 mm As-Ø, 105 mm Buiten-Ø, 80 mm WD

  • ERIKS:12441356
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 138,25/ stukexcl. btw

€ 167,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 138,25

-

10+

€ 116,99

15.38%

25+

€ 104,22

24.62%

50+

€ 95,71

30.77%

100+

€ 89,35

35.37%

250+

€ 85,07

38.47%

500+

€ 80,83

41.54%

1000+

€ 78,71

43.07%

2500+

€ 76,57

44.62%

5000+

€ 74,46

46.14%

10000+

€ 72,32

47.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 090/105 X 080
Asdiameter
90 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
80 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
90 mm
D
105 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm