Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 9 mm As-Ø, 14 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12440898
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,50/ stukexcl. btw

€ 3,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,50

-

10+

€ 2,12

15.21%

25+

€ 1,88

24.71%

50+

€ 1,71

31.56%

100+

€ 1,62

35.36%

250+

€ 1,52

39.16%

500+

€ 1,45

41.83%

1000+

€ 1,43

42.97%

2500+

€ 1,38

44.87%

5000+

€ 1,33

46.77%

10000+

€ 1,31

47.53%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 009/014 X 012
Asdiameter
9 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
9 mm
D
14 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm