€ 2,23/ stukexcl. btw
€ 2,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,23 | - |
10+ | € 1,90 | 14.89% |
25+ | € 1,69 | 24.26% |
50+ | € 1,55 | 30.64% |
100+ | € 1,45 | 34.89% |
250+ | € 1,38 | 38.30% |
500+ | € 1,31 | 41.28% |
1000+ | € 1,28 | 42.55% |
2500+ | € 1,24 | 44.68% |
5000+ | € 1,22 | 45.53% |
10000+ | € 1,17 | 47.66% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 009/014 X 010 |
Asdiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 10 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 9 mm |
D | 14 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |