Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 9 mm As-Ø, 12 mm Buiten-Ø, 14 mm WD

  • ERIKS:12440896
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 1,88/ stukexcl. btw

€ 2,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,88

-

10+

€ 1,60

15.15%

25+

€ 1,41

25.25%

50+

€ 1,28

31.82%

100+

€ 1,22

35.35%

250+

€ 1,14

39.39%

500+

€ 1,09

41.92%

1000+

€ 1,07

42.93%

2500+

€ 1,05

44.44%

5000+

€ 1,00

46.97%

10000+

€ 0,98

47.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 009/012 X 014
Asdiameter
9 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
14 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
9 mm
D
12 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm