Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 85 mm As-Ø, 100 mm Buiten-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:12441355
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 163,97/ stukexcl. btw

€ 198,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 163,97

-

10+

€ 138,75

15.38%

25+

€ 123,60

24.62%

50+

€ 113,51

30.78%

100+

€ 105,95

35.38%

250+

€ 100,89

38.47%

500+

€ 95,86

41.54%

1000+

€ 93,34

43.08%

2500+

€ 90,82

44.61%

5000+

€ 88,28

46.16%

10000+

€ 85,77

47.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 085/100 X 100
Asdiameter
85 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
85 mm
D
100 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm