Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 80 mm As-Ø, 95 mm Buiten-Ø, 70 mm WD

  • ERIKS:12441349
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 111,44/ stukexcl. btw

€ 134,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 111,44

-

10+

€ 94,29

15.39%

25+

€ 84,01

24.61%

50+

€ 77,14

30.78%

100+

€ 72,01

35.38%

250+

€ 68,57

38.47%

500+

€ 65,15

41.53%

1000+

€ 63,44

43.07%

2500+

€ 61,70

44.63%

5000+

€ 59,99

46.16%

10000+

€ 58,28

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 080/095 X 070
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
80 mm
D
95 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm