€ 155,12/ stukexcl. btw
€ 187,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 155,12 | - |
10+ | € 131,24 | 15.39% |
25+ | € 116,93 | 24.62% |
50+ | € 107,38 | 30.78% |
100+ | € 100,23 | 35.39% |
250+ | € 95,46 | 38.46% |
500+ | € 90,68 | 41.54% |
1000+ | € 88,28 | 43.09% |
2500+ | € 85,91 | 44.62% |
5000+ | € 83,51 | 46.17% |
10000+ | € 81,13 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 080/095 X 100 |
Asdiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 100 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 80 mm |
D | 95 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |