€ 72,18/ stukexcl. btw
€ 87,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 72,18 | - |
10+ | € 61,07 | 15.40% |
25+ | € 54,42 | 24.61% |
50+ | € 49,97 | 30.77% |
100+ | € 46,65 | 35.38% |
250+ | € 44,41 | 38.47% |
500+ | € 42,21 | 41.52% |
1000+ | € 41,09 | 43.08% |
2500+ | € 39,98 | 44.62% |
5000+ | € 38,85 | 46.17% |
10000+ | € 37,76 | 47.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 080/090 X 070 |
Asdiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 70 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 80 mm |
D | 90 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |