Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 80 mm As-Ø, 90 mm Buiten-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:12441348
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 103,10/ stukexcl. btw

€ 124,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 103,10

-

10+

€ 87,24

15.39%

25+

€ 77,71

24.63%

50+

€ 71,37

30.77%

100+

€ 66,62

35.38%

250+

€ 63,44

38.47%

500+

€ 60,28

41.54%

1000+

€ 58,69

43.08%

2500+

€ 57,10

44.62%

5000+

€ 55,51

46.16%

10000+

€ 53,94

47.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 080/090 X 100
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
80 mm
D
90 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm