€ 273,27/ stukexcl. btw
€ 330,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 273,27 | - |
10+ | € 231,23 | 15.38% |
25+ | € 205,99 | 24.62% |
50+ | € 189,17 | 30.77% |
100+ | € 176,56 | 35.39% |
250+ | € 168,15 | 38.47% |
500+ | € 159,74 | 41.54% |
1000+ | € 155,54 | 43.08% |
2500+ | € 151,34 | 44.62% |
5000+ | € 147,14 | 46.16% |
10000+ | € 142,93 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 080/105 X 100 |
Asdiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 100 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 80 mm |
D | 105 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |